SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAI2L MODULO 2 IN +/-10V0-20/4-20 MA 12 BIT - TM5SAI2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864074719
Artikelnummer
SNRTM5SAI2L
Herstellernummer
TM5SAI2L
Hersteller
SNR
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm


