Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAI4PH MODULO 4AI PT100/1000 16 BITS - TM5SAI4PH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAI4PH MODULO 4AI PT100/1000 16 BITS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074771

Artikelnummer

SNRTM5SAI4PH

Herstellernummer

TM5SAI4PH

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi con risoluzione a 16 bit. È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 2 mA a 5V DC bus, 46 mA a 24V DC input/output. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. Ha un ingresso di tipo sonda di temperatura Pt 100/Pt 1000 da -200 °C a 850 °C con alimentazione interna. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.