Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO2H MODULO 2OUT 10V/0-20MA 16 BITS - TM5SAO2H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO2H MODULO 2OUT 10V/0-20MA 16 BITS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074801

Artikelnummer

SNRTM5SAO2H

Herstellernummer

TM5SAO2H

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita analogico fornisce 2 uscite analogiche con 15 bit + segno, ±10V, risoluzione da 0 mA a 20 mA. Offre campi di uscita analogica da 0mA a 20mA, ±10V. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. La tensione di uscita è ±10V e la corrente di uscita è differenziale da 0mA a 20mA con alimentazione interna. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.