Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI12D MODULO 12DI 24VDC SINK 1 WIRE - TM5SDI12D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI12D MODULO 12DI 24VDC SINK 1 WIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 12

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074450

Artikelnummer

SNRTM5SDI12D

Herstellernummer

TM5SDI12D

Hersteller

SNR

Anzahl der digitalen Eingänge:

12

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.75 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4...28.8 V

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...0.1 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso digitale fornisce 12 ingressi con logica dissipazione (positiva). È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 36 mA a 5V DC bus, 73 mA a 24V DC tutti gli ingressi attivi e una dissipazione massima di potenza di 1,93 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. È dotato di un filo singolo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, controllore logico e controllore di movimento. La gamma è compatibile con PacDrive LMC, controllore di movimento Modicon LMC058 e controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.