SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO12T MODULO 12DO 24VDC TR 0.5A 1 WIRE - TM5SDO12T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 12
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864074665
Artikelnummer
SNRTM5SDO12T
Herstellernummer
TM5SDO12T
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...0.1 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm


