Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO12TK KIT I/O TM5SDO12T+MORSETTIERA+BASE BUS - TM5SDO12TK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO12TK KIT I/O TM5SDO12T+MORSETTIERA+BASE BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864154749

Artikelnummer

SNRTM5SDO12TK

Herstellernummer

TM5SDO12TK

Hersteller

SNR

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

1

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il kit di composizione fornisce 12 uscite con logica di uscita sorgente e uscita transistor. È un kit di composizione con una tensione di uscita di 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 2,04 W. È dotato di 1 filo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,065 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme CSA C22.2 N.213, UL 508, IEC 61131-2 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il kit include sottobase bus TM5ACBM11, morsettiera TM5ACTB12 e modulo I/O TM5SDO12T. Il sistema I/O modulare IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile delle espansioni/isole I/O distribuite tramite collegamento con controllore Modicon (bus TM5) o tramite bus CANopen/Sercos per i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.