Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO16T MODULO 16DO 24V TR 0.5A 1 FILO - TM5SDO16T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO16T MODULO 16DO 24V TR 0.5A 1 FILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864145174

Artikelnummer

SNRTM5SDO16T

Herstellernummer

TM5SDO16T

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

1

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di uscita digitale fornisce 16 uscite transistor con logica sorgente (negativa). È un modulo di uscita con una tensione di ingresso digitale di24V DC, un assorbimento di corrente di ingresso di 56 mA a 5V DC bus, 40 mA a 24V DC. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. È dotato di un filo singolo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, controllore logico e controllore di movimento. La gamma è compatibile con PacDrive LMC, controllore di movimento Modicon LMC058 e controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.