Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4R MODULO 4DO 30VDC 1A/115VAC 0,5A - TM5SDO4R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4R MODULO 4DO 30VDC 1A/115VAC 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 30...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074696

Artikelnummer

SNRTM5SDO4R

Herstellernummer

TM5SDO4R

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung bei DC:

30...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

5 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...36 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale fornisce 4 uscite digitali con uscita digitale a relè. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 184e 276 V AC, tra 24 e 36 V DC e forniscono una dissipazione di potenza massima di 2,3 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di un contatto NO/NC. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore nero. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con i controller di movimento Modicon LMC058 e PacDrive LMC e il controller logico Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.