Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4T MODULO 4DO 24VDC TR 0.5A 3 WIRES - TM5SDO4T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4T MODULO 4DO 24VDC TR 0.5A 3 WIRES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074627

Artikelnummer

SNRTM5SDO4T

Herstellernummer

TM5SDO4T

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.3...0.3 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale fornisce 4 uscite digitali con uscita digitale a transistor. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 20,4 e 28,8 V DC e fornisce una dissipazione di potenza massima di 0,86 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di 3 fili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.