Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO8TA MODULO 8DO 24VDC TR 2 A 1 WIRE EXT POWER - TM5SDO8TA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO8TA MODULO 8DO 24VDC TR 2 A 1 WIRE EXT POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074658

Artikelnummer

SNRTM5SDO8TA

Herstellernummer

TM5SDO8TA

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

1

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale fornisce 8 uscite digitali con uscita digitale a transistor. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 20,4 e 28,8 V DC e fornisce una dissipazione di potenza massima di 1,5 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.