Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS1 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC GRIGIO - TM5SPS1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS1 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074900

Artikelnummer

SNRTM5SPS1

Herstellernummer

TM5SPS1

Hersteller

SNR

Eingangsspannung bei DC:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Modulo di distribuzione dell'alimentazione con tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre una dissipazione di potenza massima di 0.8 W e fornisce una corrente di 10 A per il segmento di alimentazione degli I/O. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di una protezione da cortocircuito con fusibile esterno da 10 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa 0.03 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller Modicon M258 e Modicon LMC058. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistemadi I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.