SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS2 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC/BUS PS GRIGIO - TM5SPS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 24...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 0 A
Art der Ausgangsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864074924
Artikelnummer
SNRTM5SPS2
Herstellernummer
TM5SPS2
Hersteller
SNR
Eingangsspannung bei DC:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm


