Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS3 FIELD BUS INTERFACE 24VDC POWER SUPPLY - TM5SPS3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS3 FIELD BUS INTERFACE 24VDC POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864093024

Artikelnummer

SNRTM5SPS3

Herstellernummer

TM5SPS3

Hersteller

SNR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung bei DC:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Modulo di distribuzione dell'alimentazione con tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre una dissipazione di potenza massima di 1,91 Wcon protezione da cortocircuito fusibile esterno da 10 A. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di una protezione da cortocircuito con fusibile esterno da 10 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con gli I/O di sicurezza distribuiti sul bus Sercos, sui logic controller Modicon M258, sui controller di movimento Modicon LMC058 e sui controller di movimento Modicon LMC078. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.