SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMACBL1 CAVO INPUT ANALOGICO 1 M PER M221 - TMACBL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480611353
Artikelnummer
SNRTMACBL1
Herstellernummer
TMACBL1
Hersteller
SNR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein


