Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2PSET SET CONNETTORI PER M2X1 ALIMENTAZIONE - TMAT2PSET

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2PSET SET CONNETTORI PER M2X1 ALIMENTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480673504

Artikelnummer

SNRTMAT2PSET

Herstellernummer

TMAT2PSET

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Polzahl:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

0 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

2

Breite:

0 mm

Anreihbar:

nein

Set di connettori per M2X1 - alimentazione. Il set di connettori è proposto come parte di ricambio disponibile per i controllori logici Modicon M221. Viene utilizzato per collegare l'alimentazione dei controllori Modicon M221 e M221 Book logic. È composto da 8 morsettiere rimovibili con morsetti a vite utilizzate per equipaggiare un controllore logico Modicon M221 o Modicon M221 Book logic. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1.