SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2AQ2C CARTUCCIA M221 2 CORRENTE ANALOGICA OUT - TMC2AQ2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480649097
Artikelnummer
SNRTMC2AQ2C
Herstellernummer
TMC2AQ2C
Hersteller
SNR
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
15 mm


