Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC4AI2 CARTUCCIA M241 2 IN ANALOG - TMC4AI2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC4AI2 CARTUCCIA M241 2 IN ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480649165

Artikelnummer

SNRTMC4AI2

Herstellernummer

TMC4AI2

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

34 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

21 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. La cartuccia di ingresso analogica è adatta ai controllori logici. Fornisce 2 ingressi di corrente analogici con risoluzione a 16 bit. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è <30 m per l'ingresso. Presenta isolamento tra ingresso e logica interna a 500V DC; non presenta isolamento tra gli ingressi. Per il collegamento elettrico impiega una morsettiera a molla. Dimensioni: 34 mm (larghezza) x 21 mm (profondità) x 50 mm (altezza). Peso: 0,055 kg. La cartuccia di ingresso analogica è compatibile con i PLC Modicon M241C. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.