Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC4AQ2 CARTUCCIA M241 2 OUT ANALOG - TMC4AQ2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC4AQ2 CARTUCCIA M241 2 OUT ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480649172

Artikelnummer

SNRTMC4AQ2

Herstellernummer

TMC4AQ2

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

0 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

34 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

21 mm

Cartuccia M241 - uscite analogiche a 2. Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllori logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. La cartuccia di uscita analogica è adatta ai controllori logici Modicon M241. Fornisce 2 uscite di corrente analogica con risoluzione a 16 bit. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è <30 m per l'ingresso. Presenta isolamento tra uscita e logica interna a 500V DC; non presenta isolamento trale uscite. Per il collegamento elettrico impiega una morsettiera a molla. Dimensioni: 34 mm (larghezza) x 21 mm (profondità) x 50 mm (altezza). Peso: 0,055 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. La cartuccia di uscita analogica è compatibile con i PLC Modicon M241C. È presente 1 slot per la cartuccia I/O su TM241C*24. Sono presenti 2 slot per la cartuccia I/O su TM241C*40.