Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMH2GDB DISPLAY M221 - TMH2GDB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMH2GDB DISPLAY M221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 5...5 V

  • Ausführung des Displays - STN

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 240

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 160

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480752216

Artikelnummer

SNRTMH2GDB

Herstellernummer

TMH2GDB

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

5...5 V

Ausführung des Displays:

STN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

240

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

160

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Bildschirmdiagonale:

2 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

0

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

80 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

63 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

0 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

4

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

6

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

nein

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

nein

Mit Rezepturen:

nein

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

1

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

6

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

-15...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

126 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il display grafico è dotato di un display LCD STN a colori retroilluminato. Il display supporta 240 x 160 pixel di risoluzione con display monocromatico a colori. L'unità è dotata di porta RJ45 per la comunicazione e l'alimentazione. La tastiera contiene 4 tasti configurabili e 6 tasti di navigazione. Il prodotto è classificato IP20 e IP65. Dimensioni: 80 mm (larghezza) x 63 mm (profondità) x 126 mm (altezza). Peso: 0,17 kg. Il prodotto è certificato CE e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il display è compatibile con il controllore logico Modicon M221. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.