Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00803 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=0,3M 10PZ - TRV00803

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00803 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=0,3M 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480025273

Artikelnummer

SNRTRV00803

Herstellernummer

TRV00803

Hersteller

SNR

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Cavo, 2 x RJ45maschio, L = 0,3m, Per NSX100..250 / NSX400..630, 10/conf. nome abbreviato: cavo maschio RJ45 L = 0,3 m - tipo di prodotto o componente: cavo di rete - categoria accessori: accessori di comunicazione - compatibilità gamma: Compact - CompactNS630b...1600, Compact - Compact NSX, Compact - Compact NSX DC, PowerPact - PowerPact Multistandard. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua..