SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00820 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=2M 5PZ - TRV00820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480025303
Artikelnummer
SNRTRV00820
Herstellernummer
TRV00820
Hersteller
SNR
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Cavo, 2 x RJ45maschio, L = 2m, Per NSX100..250 / NSX400..630, 5/conf. nome abbreviato: cavo maschio RJ45 L = 2 m - tipo di prodotto o componente: cavo di rete - categoria accessori: accessori di comunicazione - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Compact - Compact NSX DC, PowerPact - PowerPact Multistandard. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua..