SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCB100 CAVO CANOPEN UL/IEC332-2 100M - TSXCANCB100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595862011938
Artikelnummer
SNRTSXCANCB100
Herstellernummer
TSXCANCB100
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
Verbindungskabel
Verkabelungssystem CANopen-Maschinenbus. CANopen-Kabel, IP20, UL, IEC 60332-2, 100m, UL-zertifiziert, e-gekennzeichnet. flammwidrig (IEC 60332-2). Standardumgebung. Ohne besondere Umweltbelastungen, Einsatztemperaturen zwischen +5 °C und +60 °C. Ortsfeste Installation. Schwierige Umgebung Kohlenwasserstoffe, Industrieöle, Reinigungsmittel, Schweißfunken. Luftfeuchte bis 100 %, salzhaltige Umgebung, starke Temperaturschwankungen, Einsatztemperaturen zwischen -10 °C und +70 °C, Ortsveränderliche Installation.