Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP1003 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 10M - TSXCDP1003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP1003 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862064606

Artikelnummer

SNRTSXCDP1003

Herstellernummer

TSXCDP1003

Hersteller

SNR

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di connessione, Modicon Premium, 10m, Per sottobase ABE7H16R20. gamma prodotto: Modicon Premium - descrizione accessori: cavo di collegamento - tipo di accessori: cavo di collegamento - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: base ABE7H16R20. Benefici: .. Applicazioni: ..