SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP301 CAVO CONNESSIONE 1 CONNETTORE HE10 3M - TSXCDP301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110647785
Artikelnummer
SNRTSXCDP301
Herstellernummer
TSXCDP301
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Questo cavo fa parte della gamma Modicon TSX Micro e offre PLC compatti e modulari con un massimo di 484 I/O. Questo cavo preformato viene utilizzato per collegare i sensori, i preattuatori o i morsetti direttamente ai moduli di conteggio. La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Il cavo di collegamento offre una dimensione di 22 AWG con sezione del filo di 0,324 mm². È dotato di connettore isolato HE10 a 20 vie per il lato modulo e di 4 fili liberi con codifica colore per il lato PLC. Pesa 0.4 kg. L'applicazione principale di questo modulo è il controllo della macchina e della produzione, l'infrastruttura. È compatibile con TSXCCY1128, TSXCTY4A, TSXCTY2C, TSXCFY11, TSXCTY2A e TSXCFY21. Grazie alla precisione di micro, alla flessibilità e all'aumento della produttività, è un vero e proprio partner nel cuore della macchina. PLC compatto e modulare per costruttori di macchine OEM e infrastrutture, con un massimo di 484 I/O.


