Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXPCX1031 CAVO COLLEGAMENTO SERIALE MULTI FUNZIONE - TSXPCX1031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862055703

Artikelnummer

SNRTSXPCX1031

Herstellernummer

TSXPCX1031

Hersteller

SNR

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRTSXPCX1031 - CAVO COLLEGAMENTO SERIALE MULTI FUNZIONE