Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDFCW30K CAVO 3M,CNTR PER ESTENS. - TWDFCW30K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDFCW30K CAVO 3M,CNTR PER ESTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110356410

Artikelnummer

SNRTWDFCW30K

Herstellernummer

TWDFCW30K

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Geeignet für digitale Signale:

ja

Questo prodotto fa parte della gamma Twido, un'offerta di accessori di collegamento per l'estensione degli I/O. Questo cavo preformato è un accessorio per l'estensione di I/O. La lunghezza di questo cavo è 3 m e la sezione è 0,035 mm². È dotato di un connettore maschio HE10 a 20 pin (lato Twido) e di un'estremità libera per il collegamento elettrico. Pesa 0,405 kg. Questo cavo preformato è compatibile con i moduli di uscita digitali TWDDDO32TK, TWDDDO16UK, TWDDDO32UK e i moduli di ingresso digitale TWDDDI32DK, TWDDDO16TK, TWDDDI16DK. Il controllore logico Modicon M221 garantisce prestazioni all'avanguardia. Ottieni prestazioni di benchmark aumentando al tempo stesso la redditività con il controllore logico Modicon M221, il controllore più completodella nuova gamma Modicon.