Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDXCAISO MODBUS TAP ISOLATION - TWDXCAISO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDXCAISO MODBUS TAP ISOLATION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863895360

Artikelnummer

SNRTWDXCAISO

Herstellernummer

TWDXCAISO

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschluss- und Anpassungskomponenten für die serielle Schnittstelle RS 485. Abzweigdose, Klemmenleiste für Hauptkabel, 1 RJ45-Stecker für Abzweigung,Galvanische Trennung der seriellen Schnittstelle RS 485, Endanpassung (R 120 Ω, C 1 nF). Vorpolarisierung der Leitung (2 R 620 Ω), Versorgung c 24 V, Montage auf 7 35 mm.