Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBD0 VARIO 25A MAN.NERA LUCCH.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBD0 VARIO 25A MAN.NERA LUCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110724929

Artikelnummer

SNRVBD0

Herstellernummer

VBD0

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Motorantrieb optional:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Hauptschalter, 3P, 690V AC. Baugroesse_A 25 A, Befestigung DM 22,5 mm, Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Für Befestigung in der Schaltschranktür. Schwarzer Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm. (Lieferung ohne Vorhängeschlösser) Schalterstellung O I, Frontschild schwarz. Vierlochbefestigung.