Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBDN20 MINI-VARIO 20A COMPLETO - VBDN20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBDN20 MINI-VARIO 20A COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110759891

Artikelnummer

SNRVBDN20

Herstellernummer

VBDN20

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

6 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

5.5 kW

VBDN20 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 5,5 kW a 400 V AC-23. È costituito da VZ20 Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta mediante 1 foro di 22,5 mm di diametro. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a