Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF01GE VARIO 20 A IN CASSETTA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF01GE VARIO 20 A IN CASSETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110201048

Artikelnummer

SNRVBF01GE

Herstellernummer

VBF01GE

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.3 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

5.5 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Hauptschalter, 3P, 690V, 16A, Im Gehäuse. Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Schwarzer Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhängeschlösser). Schalterstellung O I, Frontschild schwarz.