Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2 VARIO 40 A MAN.NERA LUCCH.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2 VARIO 40 A MAN.NERA LUCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110449372

Artikelnummer

SNRVBF2

Herstellernummer

VBF2

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

VBF2 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 15 kW a 400 V AC-23. È costituito daV2 interruttore Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).