Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2GE VARIO 40 A IN CASSETTA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2GE VARIO 40 A IN CASSETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110166774

Artikelnummer

SNRVBF2GE

Herstellernummer

VBF2GE

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Hauptschalter, 3P, 690V, 32A, Im Gehäuse. Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Schwarzer Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhängeschlösser). Schalterstellung O I, Frontschild schwarz.