SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF3 VARIO 63 A MAN. NERA LUCCH. - VBF3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110165975
Artikelnummer
SNRVBF3
Herstellernummer
VBF3
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.756 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Motorantrieb integriert:
nein


