SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF4 VARIO 80 A MAN.NERA LUCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 10 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110165982
Artikelnummer
SNRVBF4
Herstellernummer
VBF4
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW