Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF6GEN SEZIONATORE IN CASSETTA VARIO VBF6 - VBF6GEN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF6GEN SEZIONATORE IN CASSETTA VARIO VBF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 140 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048217

Artikelnummer

SNRVBF6GEN

Herstellernummer

VBF6GEN

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

140 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.1 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 140A 690V, per la commutazione principale nelle applicazioni motore fino a 45 kW a 400V AC-23. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di manovra rotativa nera lunga e piastra frontale nera, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V6 con 1 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60204 e IEC 60947-4-1,