SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCCD02 VARIO COMPLETO 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110759792
Artikelnummer
SNRVCCD02
Herstellernummer
VCCD02
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
12 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.3 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
4 kW
Motorantrieb integriert:
nein


