Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCCF6 VARIO CPMPLETO 175A - VCCF6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCCF6 VARIO CPMPLETO 175A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 175 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110804669

Artikelnummer

SNRVCCF6

Herstellernummer

VCCF6

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

175 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.1 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.