Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF5GEN SEZIONATORE IN CASSETTA VARIO VCF5 - VCF5GEN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF5GEN SEZIONATORE IN CASSETTA VARIO VCF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048194

Artikelnummer

SNRVCF5GEN

Herstellernummer

VCF5GEN

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Motorantrieb integriert:

nein

VCF5GEN è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Cassetta con maniglia girevole lunga rossa, piastra frontale gialla e corpo interruttore a 3 poli V5 con 1 possibile collegamento supplementare. Valori nominali di 100A 690V, utilizzato per la commutazione principale in applicazioni per motori fino a 37kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.