Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFN20GE INTERR. VARIO IN CASS. 3X20A - VCFN20GE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFN20GE INTERR. VARIO IN CASS. 3X20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110759990

Artikelnummer

SNRVCFN20GE

Herstellernummer

VCFN20GE

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

6 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.14 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

5.5 kW

Motorantrieb integriert:

nein

VCFN20GE è un interruttore-sezionatore in cassetta TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 5,5kW a 400 V AC-23. È composto da VN20 sezionatore Vario da 16 A. Fornisceun grado di protezione IP55 cassetta con operatore rosso e giallo. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).