SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE4 CASSETTA VUOTA PER VARIO 12-40A ROSSA - VCFXGE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110652369
Artikelnummer
SNRVCFXGE4
Herstellernummer
VCFXGE4
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Breite:
150 mm
Tiefe:
152 mm
Höhe:
170 mm
Starter integrato TeSys , involucro vuoto per il montaggio di un sezionatore per la commutazione principale nelle applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Da dotare di un commutatore Vario V02-V2 (da ordinare separatamente), con 4 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro per il montaggio a superficie con fissaggio a vite, 2 fori estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1.


