SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB1772XU12 PRESA RJ45 S-ONE CATEGORIA 6A UTP - VDIB1772XU12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480384646
Artikelnummer
SNRVDIB1772XU12
Herstellernummer
VDIB1772XU12
Hersteller
SNR
ACTASSI S-ONE VDIB1772XU12 è un connettore RJ45 all'avanguardia per soluzioni di sistemi di cablaggio strutturato per edifici e data center. Il suo design in un unico pezzo consente un'installazione più rapida e sicura e fornisce un livello di prestazioni elevato Cat6A. Si tratta di un connettore RJ45 che non richiede utensili e fa parte dell'intera gamma ACTASSI che consente di creare soluzioni di cablaggio complete, con garanzia estesa del sistema. È progettato per infrastrutture non schermate ed è certificato secondo più norme (IEC, TIA, UL) e Pronto per l'uso. Connettore con ingombro S-ONE DPM. Consegnato in una pratica scatola in eco-cartone da 12 pezzi. Design monopezzo: facile da maneggiare e da collegare. Fornito aperto/pronto all'uso. La forma aU per l'inserimento dei cavi semplifica il processo di installazione. Design ergonomico: si evitano problemi all'installatore durante la chiusura del collegamento. Ritenuta intelligente con elastomero per il blocco dei cavi. Ingresso cavi centrale per prestazioni ottimizzate. IDC protetto in modo da non danneggiare i cavi o le dita. Componente certificato secondo ISO/IEC 60603-7. "Click"udibile a conferma della chiusura di S-ONE e dell'avvenuta connessione. Tasto di rilascio rapido per riaprire il jack in caso di controllo del cablaggio o richiesta di modifica.


