SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB502301U CON. FO PRELAPPATO OM3 50/125 SC - VDIB502301U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC
Anschlussart - crimpen
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Stecker (Plug)
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480447082
Artikelnummer
SNRVDIB502301U
Herstellernummer
VDIB502301U
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp:
SC
Anschlussart:
crimpen
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Stecker (Plug)
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Connettore ottico Unicam SC con prestazioni ottiche multimodali OM4. È adatto per una terminazione diretta rapida e semplice con cavi in fibra ottica tight buffered all'interno di pannelli di permutazione ottici e/o alla postazione di lavoro. L'installatore impiega meno di 1 minuto per collegare un connettore a una fibra tight buffered. Non richiede levigatura, a differenza di altri connettori epossidici. L'elaborazione di endface controllata fa parte del processo di fabbrica. Presenta ghiere in zirconioceramica, alloggiamento colorato beige e guaine. Il connettore Unicam può essere descritto come un mini pigtail. Include un perno in fibra installabile in fabbrica interamente collegato alla ferula. L'altra estremità della fibra è accuratamente tagliata e posizionata nel meccanismo di allineamento brevettato della nostra giunzione meccanica. Sia la fibra di campo che il perno godono di una protezione totale dai fattori ambientali.


