SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB504301U CON. FO PRELAPPATO OM3 50/125 LC - VDIB504301U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC
Faserklasse - OM3
Anschlussart - crimpen
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480447167
Artikelnummer
SNRVDIB504301U
Herstellernummer
VDIB504301U
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp:
LC
Faserklasse:
OM3
Anschlussart:
crimpen
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Verbinder
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Connettore ottico Unicam LC con prestazioni ottiche multimodali OM4. È adatto per una terminazione diretta rapida e semplice con cavi in fibra ottica tight buffered all'interno di pannelli di permutazione ottici e/o alla postazione di lavoro. L'installatore impiega meno di 1 minuto per collegare un connettore a una fibra tight buffered. Non richiede levigatura, a differenza di altri connettori epossidici. L'elaborazione di endface controllata fa parte del processo di fabbrica. Presenta ghiere in zirconioceramica, alloggiamento colorato beige e guaine. Il connettore Unicam può essere descritto come un mini pigtail. Include un perno in fibra installabile in fabbrica interamente collegato alla ferula. L'altra estremità della fibra è accuratamente tagliata e posizionata nel meccanismo di allineamento brevettato della nostra giunzione meccanica. Sia la fibra di campo che il perno godono di una protezione totale dai fattori ambientali.


