SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE115118P CAVO U/UTP 4P CAT5E PVC 305M CLASSE - VDICE115118P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.2 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
305 M
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481387349
Artikelnummer
SNRVDICE115118P
Herstellernummer
VDICE115118P
Hersteller
SNR
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
19.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
68 %


