SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE135118 CAVO F/UTP 4P CAT5E LSZH 305M CLASSE - VDICE135118
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.21 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
305 M
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073148890
Artikelnummer
SNRVDICE135118
Herstellernummer
VDICE135118
Hersteller
SNR
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.21 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.52 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
24 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
68 %


