Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE135118P CAVO F/UTP 4P CAT5E PVC 305M CLASSE - VDICE135118P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE135118P CAVO F/UTP 4P CAT5E PVC 305M CLASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 0.21 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 305 M

EAN

7449073149903

Artikelnummer

SNRVDICE135118P

Herstellernummer

VDICE135118P

Hersteller

SNR

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

0.21 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.52 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

24 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

68 %

Il dispositivo è un cavo di rete, è di colore verde ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in PE (polietilene), PVC (cloruro di polivinile), rame solido scoperto, che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa perfettamente gli standard ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2, EN 50288-2-1, IEC 60332-1, IEC 61156-5, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-2. Il protocollo della porta di comunicazione è Po. E 15W (Power over Ethernet), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è F/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.