SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICESM65708L CAVO 8FO I/E OS2A2 LSZH 2000M CLASSE - VDICESM65708L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
10 M
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074384952
Artikelnummer
SNRVDICESM65708L
Herstellernummer
VDICESM65708L
Hersteller
SNR
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
8
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
grün
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
144 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


