SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG141501 PANNELLO FONIA ACTASSI 50 PRESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Knickschutztülle - ohne
Farbe der Knickschutztülle - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485122878
Artikelnummer
SNRVDIG141501
Herstellernummer
VDIG141501
Hersteller
SNR
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Il rack da 19 pollici può supportare 50 connettore di telecomunicazione in altezza 1U. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. Dispone inoltre di una funzione di scorrimento per avereaccesso alla terminazione IDC di telecomunicazione tramite il lato anteriore del pannello. I connettori dei collegamenti di telecomunicazione possono essere terminati all'interno del rack. Le etichette vengono fornite per consentire l'identificazione di ciascuna porta, protette da portaetichetta trasparenti. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per l'identificazione del pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate e protette da supporti trasparenti. La funzione di gestione avanzata dei cavi posteriori consente di fissare ogni cavo in modo semplice e sicuro. Fornisce 2 punti di collegamento a terra per cavi schermati e per il rack sul retro.


