Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG162731 ALIM. ACTASSI 8 SCHUKO+INT.LUM. - VDIG162731

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG162731 ALIM. ACTASSI 8 SCHUKO+INT.LUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 8

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485133997

Artikelnummer

SNRVDIG162731

Herstellernummer

VDIG162731

Hersteller

SNR

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

8

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

8

Kabellänge:

3 m

Befestigungsmaß:

482.6 mm

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

500 mm

Breite:

490 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

47 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Auswertung:

lokal

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Il pannello di alimentazione da 19"è dotato di 16 A/250 V con 8 prese Schuko più un interruttore luminoso protetto conforme a DIN 49440. Il suo profilo è in Alluminio anodizzato altezza 1U, prese, 2 poli, con contatto di terra 16 A/3680 W, CA 250 V, IP20, colore RAL 7016, materiale plastico PA6 GF30. 1 funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida dotata di cavo di alimentazione da 3 m.