SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIP181546010 PC U/UTP 4P CAT5E 155 MHZ LSZH 1M - VDIP181546010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480448805
Artikelnummer
SNRVDIP181546010
Herstellernummer
VDIP181546010
Hersteller
SNR
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
per la connessione agli apparati e la permutazione tra i collegamenti verso l’utenza. Al posto di lavoro: per il collegamento delleutenze (PC, stampanti, fonia IP, ecc.) alla rete.


